Motion
8940171567
Raccord flexible d’air CP 1/2 po NPT
N° D’ARTICLE MI06100606
N° MFR8940171567
Prix178.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord flexible d’air CP 1/2 po NPT
N° D’ARTICLE MI06100606
N° MFR8940171567
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
Prix178.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    3.23 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Connecteur pivotant
  • Détails supplémentaires
    Le nouveau flexible d’air CP rend tous les tuyaux rigides flexibles et multidirectionnels. Facile : moins d’effort en raison de la rigidité du tuyau, facilite le travail dans les endroits difficiles à atteindre. Moins d'usure : plus d'usure prématurée du flexible. Confort et sécurité : pas de torsion, le tuyau reste dans la position de travail idéale et réduit le risque de tendinite.
  • Couleur
    Argent
  • Type de connexion
    Homme à femme
  • Numéro CUP du fabricant
    15451713713
  • Matériel
    Aluminium
  • Débit d’air maximal
    74 pcm
  • Normes respectées
    OSHA, ANSI
  • CUP_NON
    015451713713

Aperçu

Description du fabricant
FLEXION D’AIR NPT 8940171567 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté