Motion
DCR50 4.13

DODGE
DCR50 4.13

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 4.134:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06108961
N° MFRDCR50 4.13
Prix15,820.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR50 4.13

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 4.134:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06108961
N° MFRDCR50 4.13
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
Prix15,820.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    7
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR50
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    26 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    4.134:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Ratio réel
    4 : 1
  • Détails supplémentaires
    MTA TA TA 7315, 26:1 320 VISAGE C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    782476923075
  • Puissance d’entrée maximale
    64.8 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782476923075

Aperçu

Description du fabricant
268703 RÉDUCTEUR MAXUM DCR50 - 4.13
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon