Motion
14907 VIS DE CONNEXION TR65 X 12 DROITE 900MM

NOOK INDUSTRIES
14907 LEAD SCREW TR65 X 12 RH 900MM

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 900 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111367
N° MFR14907 LEAD SCREW TR65 X 12 RH 900MM
Prix1,520.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
14907 LEAD SCREW TR65 X 12 RH 900MM

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 900 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111367
N° MFR14907 LEAD SCREW TR65 X 12 RH 900MM
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
Prix1,520.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    900 mm
  • Longueur totale
    900 mm
  • Pas
    12 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    50.02 mm

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    907
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
14907 VIS DE CONNEXION TR65 X 12 DROITE 900MM