Motion
EZM-1009-23 MONTAGE EZZE UNIVERSEL AVEC

NOOK INDUSTRIES
EZM-1009-23 EZZE MOUNT UNIVERSAL W/

Support à double roulement - diamètre nominal de la vis : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06111407
N° MFREZM-1009-23 EZZE MOUNT UNIVERSAL W/
Prix2,040.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZM-1009-23 EZZE MOUNT UNIVERSAL W/

Support à double roulement - diamètre nominal de la vis : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06111407
N° MFREZM-1009-23 EZZE MOUNT UNIVERSAL W/
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
Prix2,040.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    9 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement double

Aperçu

Description du fabricant
EZM-1009-23 MONTAGE EZZE UNIVERSEL AVEC
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports de roulement universels avec supports de moteur peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
  • Les supports à roulement double universels avec supports de moteur sont montés à l’extrémité d’usinage de l’extension d’arbre clavette de type 3K .
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont disponibles dans une configuration standard NEMA ou une configuration de support de moteur client.