Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine1.5400 po
- Hauteur totale0.8700 po
- Largeur totale1.5400 po
- Poids0.43 lb
- Largeur1.5400 po
Détails
- Type d’accessoirePlaque de transfert de rouleau
- Détails supplémentairesModule de transfert central; largeur : 6.1-in, longueur : 1.54-in, hauteur : 0.87-in, avec rouleaux de type SR 3
- Dessin CAD
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantTMC-K600R3SR-FM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405547810
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Montage facile et flexible Transition fluide entre les convoyeurs Utilisation individuellement ou dos à dos Construction robuste Matériel de montage inclus Cadre en résine thermoplastique acétal Rouleaux en résine thermoplastique rouge avec caractéristiques de réduction du bruit Tiges et matériel en acier inoxydable