Spécifications
Dimensions
- Longueur5.21
- Longueur de la plaque6.1000 po
- Épaisseur de la plaque0.8700 po
- Largeur de la plaque2.0000 po
- Poids0.3
- Largeur7.53
Détails
- Dessin CAD
- CouleurRouge ( rouleau )
- Numéro de catalogue du fabricantTME-K600R2SR-FM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405547773
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Montage facile et flexible
- Transition en douceur entre les convoyeurs
- Utiliser individuellement ou dos à dos
- Construction robuste et robuste
- Quincaillerie de montage incluse
- Cadre en résine thermoplastique acétal
- Rouleaux en acétal bleu avec roulements à billes micro pour un coefficient de friction ultra-faible
- Tiges et quincaillerie en acier inoxydable