Motion
68514472247

LOVEJOY INC
68514472247

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514472247 - Uréthane, Araignée - Centre fermé, Mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI06128669
N° MFR68514472247
Prix149.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
68514472247

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514472247 - Uréthane, Araignée - Centre fermé, Mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI06128669
N° MFR68514472247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS38
  • Épaisseur de l’élément
    18.03 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.8 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.003 po
  • Diamètre extérieur
    80.00 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS38
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472247
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722478
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    3584.00 po
  • CUP_NON
    685144722478

Aperçu

Description du fabricant
GS38 ARAIGNÉE 64D VERTE