Motion
IDW55N
SÉCHOIR DÉSACTIVANT
N° D’ARTICLE MI06131241
N° MFRIDW55N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR DÉSACTIVANT
N° D’ARTICLE MI06131241
N° MFRIDW55N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cuvette
    130 lb
  • Hauteur totale
    31.800 po
  • Longueur totale
    20.500 po
  • Largeur totale
    7.000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    61 kg

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Débit d'air d'entrée
    55 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    58 psi
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR DÉSACTIVANT IDW55N
  • Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
  • -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
  • Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
  • Facile à entretenir
  • Filetages: NPT des connexions
  • Pour utilisation en Amérique du Nord

Les clients ont également acheté