Spécifications
Dimensions
- Taille maximale du disque4-1/2 po
- Longueur totale12 po
- Poids6.18 lb
Détails
- Intensité11.0 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON885911355810
Aperçu
- Le moteur 11 A CA/CC 11,000 tr/min de nouvelle génération offre le meilleur rapport puissance/poids/taille disponible
- Le système d’éjection de la poussière . Le système d’évacuation de la poussière offre de la durabilité en éjectant la poussière et les particules de débris qui pénètrent dans l’outil.
- Les brosses surdimensionnées offrent une durée de vie de 2X brosses par rapport au modèle précédent (D28402)
- Le grand engrenage biseauté en spirale offre une longue durée de vie de la transmission
- Le pare-main à une touche permet une rotation de 360 degrés du pare-main en une seule action
- Le déblocage de roue Quick-Change permet de retirer la roue sans outil sans avoir besoin d’une clé
- Le bouton de verrouillage de la broche sur le dessus et protégé maximise la profondeur de coupe sans compromettre la durabilité
- La surface de préhension unique de cette classe de puissance offre le meilleur confort disponible dans cette classe
- La poignée latérale nouvellement conçue offre une excellente ergonomie tandis que le filetage surdimensionné assure la durabilité
- Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être remplacées pour éviter d’endommager l’outil
- L’interrupteur à palette avec verrouillage de sécurité empêche un démarrage accidentel
- Les brides de roue assorties permettent l’utilisation d’accessoires communs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire