Motion
8WCB
Clé réglable à mâchoire large Code Blue® - 8 po de longueur totale, matériau en acier au vanadium chromé, fini chromé, poignée conique, capacité maximale de mâchoire 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06135097
N° MFR8WCB
Prix42.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable à mâchoire large Code Blue® - 8 po de longueur totale, matériau en acier au vanadium chromé, fini chromé, poignée conique, capacité maximale de mâchoire 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06135097
N° MFR8WCB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint
    13.97 mm
  • Largeur du joint
    2.8700 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériau de la poignée
    Code Blue®
  • Style de poignée
    Poignée conique
  • Capacité de la mâchoire
    1.5400 po
  • Numéro CUP du fabricant
    025582490612
  • Matériel
    acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/2 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Impériale
  • CUP_NON
    025582490612
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
8WCB 8" ADJ WRENCH
  • 20 par paquet