Motion
343-1756-YEL/S
Couche toutes conditions ANSI de type R classe 3 7-in-1 avec combinaison de veste intérieure et de veste
N° D’ARTICLE MI06137483
N° MFR343-1756-YEL/S
Prix179.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couche toutes conditions ANSI de type R classe 3 7-in-1 avec combinaison de veste intérieure et de veste
N° D’ARTICLE MI06137483
N° MFR343-1756-YEL/S
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
Prix179.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Manteaux
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314066450
  • Matériel
    616314066450
  • CUP_NON
    616314066450

Aperçu

Description du fabricant
VESTE 343-1756YEL/S 7N1
  • Couche toutes conditions ANSI/ISEA 107 classe 3
  • Polyester imperméable durable avec coutures scellées
  • Doublure en maille de polyester et nylon taffetas lisse
  • Col montant doublé de molleton avec capuchon à rouler
  • Cordon élastique ajustable intégré à la taille
  • Fermeture à glissière robuste avec rabat-tempête et fermeture à pression
  • Matériau réfléchissant argenté 2 po 3M Scotchlite
  • Poignets ajustables à boucles et à crochets
  • Poches pour radio avec boucle en plastique
  • Poche pour pièce d’identité en vinyle
  • Poches inférieures à rabat 2 avec accès latéral au chauffe-mains
  • Poches intérieures supérieures pour stylo et poche à fermeture éclair dissimulée
  • Poche inférieure intérieure avec fermeture à patte auto-agrippante
  • Veste/veste intérieure réversible ANSI/ISEA 107 classe 2
  • Extérieur en polyester durable et résistant à l’eau
  • Matelassé avec isolation en polyfil
  • La gaine intérieure ANSI Type R Classe 2 est entièrement réversible au noir
  • Col doublé pour plus de confort
  • Fermeture à glissière pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • 2" silver reflective tape
  • Poignets en tricot
  • Poche pour radio avec boucle en plastique
  • Poche pour pièce d’identité en vinyle
  • 2 poches cavalières