Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Poussée transmise maximale2383 lbf
- Extérieur Diamètre28 mm
- Longueur totale42 mm
- Taille de la visM5
- Poids0.37 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5.9 pi-lb
- Couple maximum transmis74 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées3
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible2383 lbf