Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 48 x 36 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPhénolique
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendVerrouillage du plancher
- Capacité de poids5000 lb
- Type de poste de travailTable mobile robuste
Aperçu
- Capacité de 5000 lb
- AAH : 36 po
- 2 tablettes
- Angles de coin de 2 po x 2 po
- Jantes phénoliques de 8 po
- 4 roulettes pivotantes
- Verrouillage du plancher
- (2) Verrouillages pivotants à quatre positions
- Tous soudés