Motion
00236OT3E145JP-S

WEG ELECTRIC CORP
00236OT3E145JP-S

Moteur de pompe à couplage étroit - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143/5JP , logement ODP (anti-gouttes ouvert), 50/60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143170
N° MFR00236OT3E145JP-S
Prix1,057.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00236OT3E145JP-S

Moteur de pompe à couplage étroit - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143/5JP , logement ODP (anti-gouttes ouvert), 50/60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143170
N° MFR00236OT3E145JP-S
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
Prix1,057.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5JP
  • Dimension C de la longueur totale
    17.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    42.20 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158551934
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00236OT3E145JP-S FERMETURE C.-ODP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon