Motion
30567 DISQUE DE PELLICULE DE FINITION HOOKIT 5 PO P1500 VIOLET

3M
30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P1500 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06144724
N° MFR30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P1500 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06144724
N° MFR30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Élimination des défauts de peinture, préparation de la peinture, ponçage de la peinture, ponçage
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P1500
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131305670
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131305670

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION 30567 HOOKIT 5 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces