Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face1/4 po
- Longueur totale4.4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture0.9843 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier inoxydable, aluminium
- Type de soiesertie
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980531235
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageArborescence
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationPour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable
- TypeRoue
- CUP_NON662980531235
Aperçu
- Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.