Motion
6227
Lampe de poche - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie Li-Ion 18650 , Puissance lumineuse maximale de 50 lm, Crimson, Platinum, Couleur de la carrosserie Onyx, Nombre de batteries; 1
N° D’ARTICLE MI06147855
N° MFR6227
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie Li-Ion 18650 , Puissance lumineuse maximale de 50 lm, Crimson, Platinum, Couleur de la carrosserie Onyx, Nombre de batteries; 1
N° D’ARTICLE MI06147855
N° MFR6227
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Li-ion 18650
  • Longueur
    4-7/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entièrement rechargeable. Banque d’alimentation pour vos appareils alimentés par USB. Aluminium anodisé de qualité aéronautique, résistant aux chocs. Ports de charge USB et Micro USB. Compatible avec Apple® et Android. L’indicateur de charge indique l’état de charge de la lampe de poche et de vos appareils alimentés par USB.
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Cramoisi, platine, onyx
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL haute puissance de 50 lumens• Entièrement rechargeable• Banc d’alimentation pour vos appareils alimentés par USB• Aluminium anodisé de qualité aéronautique, résistant aux chocs• Ports de chargement USB et micro USB• Compatible avec Apple® et Android.• Indicateur de charge indiquant l’état de charge de la lampe de poche et de vos appareils alimentés par USB• Alimenté par une pile interne au lithium-ion de 2600 mAh (type 18650)• Offert en trois couleurs : noir, rouge ou argent
  • Comprend
    Câble USB à micro USB inclus
  • Page de produit du fabricant
  • Sortie lumineuse maximale
    50 lm
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs

Aperçu

Description du fabricant
BANQUE D’ALIMENTATION ET LAMPE DE POCHE 6227 PAL
  • DEL haute puissance de 50 lumens
  • Entièrement rechargeable
  • Banque d’alimentation pour vos appareils alimentés par USB
  • Aluminium anodisé de qualité aéronautique, résistant aux chocs
  • Ports de charge USB et micro USB
  • Compatible avec Apple® et Android.
  • L’indicateur de charge indique l’état de charge de la lampe de poche et de vos appareils alimentés par USB
  • Alimenté par une batterie interne au lithium-ion de 2600 mAh (type 18650)
  • Offert en trois couleurs : noir, rouge ou argent