Motion
29502-3579

GARLOCK KLOZURE
29502-3579

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® ISO-GARD® , vierge, PTFE chargé de verre, arbre de 7.750 po, diamètre de 9.250 po, largeur de 0.748 po, bride de 0.375 po
N° D’ARTICLE MI06152114
N° MFR29502-3579
Prix1,575.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29502-3579

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® ISO-GARD® , vierge, PTFE chargé de verre, arbre de 7.750 po, diamètre de 9.250 po, largeur de 0.748 po, bride de 0.375 po
N° D’ARTICLE MI06152114
N° MFR29502-3579
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
Prix1,575.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    9.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Largeur totale
    0.7480 po
  • Taille de l’arbre
    7.75 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Description de la construction
    ISO-GARD® Conception à bride, rotor et stator en PTFE rempli, joints toriques FKM et bride de 0.375 po
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Matériau pour les lèvres
    Labyrinthe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    29502-3579
  • Numéro CUP du fabricant
    717744618810
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM conforme à la FDA
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    PTFE chargé de verre
  • Matériau du joint
    PTFE rempli
  • Matériau du stator
    PTFE chargé de verre
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    ISO-Gard
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie chimique, applications écoénergétiques, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, moteurs, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, industrie éolienne, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744618810

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE REMPLI
  • Installation facile à la main, pas besoin de presse à arbre
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 55
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimine les réparations des boîtiers d’étanchéité