Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/2 po
- Taille maximale du disque6 po
- Taille de la broche5/8-11 po
Détails
- Accepte la meuleOui
- Vitesse maximale8400 tr/min
Aperçu
- Tête angulaire profilée, tous les boîtiers métalliques, engrenages biseautés en spirale avancés, poignée auxiliaire renforcée
- Manette d’accélérateur réversible, deux positions de poignée auxiliaire
- Échappement rotatif
- Livré de série avec levier d'accélérateur de verrouillage de sécurité, régulateur industriel et protections conformes à CAGI