Motion
CWC-375P

CLECO
CWC-375P

Clé à chocs - Série CWC, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157429
N° MFRCWC-375P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
CWC-375P

Clé à chocs - Série CWC, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157429
N° MFRCWC-375P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1600 bpm
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids de l’outil
    2.91 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.3 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641056
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    Série CWC
  • CUP_NON
    697099641056
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CWC-375P IMPACT 3/8 PO, HAUT DE GAMME
  • La série CWC combine une performance puissante, une durabilité et une conception ergonomique préférée de l’utilisateur dans un ensemble léger et confortable.
  • La combinaison ultime de puissance, de durabilité et comprend un mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
  • Gâchette à vitesse variable
  • Roulements de qualité industrielle
  • Commande de direction à une main
  • Idéal pour les industries lourdes, l’automobile et les environnements de production trépidants