Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1600 bpm
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6.2 po
- Poids de l’outil2.91 lb
Détails
- Consommation d'air4.5 scfm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeCentre
- Code d’harmonisation8467115040
- Numéro CUP du fabricant697099641223
- MatérielComposite
- Vitesse maximale8000 tr/min
- SérieSérie CV
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1 an
Aperçu
- La série CV est un cheval de travail pratique et robuste pour la production, la réparation et l’entretien industriels généraux.
- Légères, équilibrées et confortables, les impacts de la série CV offrent une performance Cleco à une valeur imbattable.
- Excellente combinaison de performance, de confort et de valeur
- Puissant mécanisme à double marteau
- Gâchette à vitesse variable
- Léger et ergonomiquement équilibré
- Idéal pour la production industrielle générale, l’entretien et l’automobile