Motion
9076/S
Gants de soudeur et de fonderie - Petit, grain supérieur Buffalo, gris
N° D’ARTICLE MI06157506
N° MFR9076/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur et de fonderie - Petit, grain supérieur Buffalo, gris
N° D’ARTICLE MI06157506
N° MFR9076/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    76.2 cm
  • Poids
    0.68 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour déplacer les bouteilles de métal et de gaz
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Idéal pour déplacer les bouteilles de métal et de gaz
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    662909076588
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909076588

Aperçu

Description du fabricant
PAUME DOUBLÉE DE KEVLAR 9076/S : EAU DE GRAIN
  • Le Buffalo à grain supérieur est résistant aux dommages causés par la chaleur, les déchirures ou les étirements
  • Le rembourrage en mousse sur le dos de la main et le poignet offre une protection maximale contre les chocs
  • Kevlar® coutures sur la paume pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Cuir de vache fendu sur les jointures pour une durabilité accrue
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Manchette à enfiler pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr