Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.1875 po
- Bride Épaisseur0.3400 po
- Taille hexagonale0.3125 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale1.1900 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.1250 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Goujon Longueur1.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Filetage Taille5/8-18
- Poids0.81 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.15000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTR
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946102300
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement