Motion
RS12BSA2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
RS12BSA2 CONN LINK

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI06161927
N° MFRRS12BSA2 CONN LINK
Prix16.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12BSA2 CONN LINK

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI06161927
N° MFRRS12BSA2 CONN LINK
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
Prix16.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.216 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    WSA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039772305

Aperçu

Description du fabricant
LIAISON DE CONNEXION RS12B WSA-2