Motion
S1106BLU
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164106
N° MFRS1106BLU
Prix38.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164106
N° MFRS1106BLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps en aluminium anodisé bleu de 1-1/2in (38mm) de large, 1/4in (6mm) de diamètre chromé, anse en alliage de bore avec dégagement de 1-1/2in (38mm), Également disponible à clé unique - clé principale, cadenas de sécurité en aluminium American Lock, finition anodisée adaptée au verrouillage et à l’étiquetage dans les installations de transformation des aliments, Emballage commercial, Emballage commercial, Qté d’étagère 6, Carton principal Qté 24, Conformité avec inOne Employee, One Lock, Une clé dans la directive, Finition résistante à la corrosion pour les environnements difficiles, Haute sécurité, Réservé au cylindre de sécurité, Garde de clé - garantit que le cadenas n’est pas laissé déverrouillé, Différent, Tumble à 6 broches avec plus de plus de 40,000 clés disponibles
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas
  • CUP_NON
    71649252198

Aperçu

Description du fabricant
S1106BLU VERROU DE SÉCURITÉ AMÉRICAIN BLEU
  • W401/W417 Safety Exclusive Keyway garantit que les clés en double ne peuvent pas être créées sur le terrain
  • Plus de 40,000 changements clés pour répondre aux besoins de votre système – s’assure que chaque employé a son propre code clé unique
  • Graphiques LifeGuard gratuitement
  • La retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas accidentellement laissé déverrouillé
  • Corps en aluminium durable pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA, sans danger pour la transformation des aliments
  • Disponible en trois tailles de manille (1 po, 1-1/2 po et 3 po)
  • Disponible avec saisie différente, saisie identique et saisie maîtresse
  • Conforme au mantra « Un verrou, une clé par employé »
  • Manille en alliage de bore chromé
  • S101 couvercles pour environnement extrême conviennent aux séries S6835 et S1100 , emballés douze par sac

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté