Motion
BR25HT-B46B-25

TSUBAKI (UST)
BR25HT-B46B-25

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 25 mm, capacité de couple de 295 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164163
N° MFRBR25HT-B46B-25
Prix1,866.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR25HT-B46B-25

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 25 mm, capacité de couple de 295 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164163
N° MFRBR25HT-B46B-25
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
Prix1,866.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9840 po, 25 mm
  • Largeur de course intérieure
    1.3780 po;35 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    2.2830 po;58 mm
  • Largeur extérieure
    1.3780 po;35 mm
  • Poids
    3.080 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039249210
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    295 pi-lb
  • CUP_NON
    097039249210

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR25HT-B46B-25