Motion
BS30-P
Embrayage à came - Série BS BS30 - Série BS50 , 3.5430 po, diamètre total de 90 mm, capacité de couple de 217 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164242
N° MFRBS30-P
Prix2,821.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série BS BS30 - Série BS50 , 3.5430 po, diamètre total de 90 mm, capacité de couple de 217 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164242
N° MFRBS30-P
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
Prix2,821.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.5200 po, 64 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5430 po, 90 mm
  • Diamètre total
    3.5430 po, 90 mm
  • Longueur totale
    2.5200 po, 64 mm
  • Poids
    5.060 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.428 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039249555
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    350 tr/min
  • Série
    Séries BS BS30 - BS50
  • Capacité de couple
    217 pi-lb
  • CUP_NON
    097039249555

Aperçu

Description du fabricant
BS30 ARRIÈRE 0.875 PO BOR