Motion
BS50-1L
Embrayage à came - Série BS BS30 - Série BS50 , 4.9210 po, diamètre total de 125 mm, capacité de couple de 578 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164249
N° MFRBS50-1L
Prix3,169.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série BS BS30 - Série BS50 , 4.9210 po, diamètre total de 125 mm, capacité de couple de 578 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164249
N° MFRBS50-1L
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
Prix3,169.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.6380 po, 67 mm
  • Diamètre extérieur
    4.9210 po, 125 mm
  • Diamètre total
    4.9210 po, 125 mm
  • Longueur totale
    2.6380 po, 67 mm
  • Poids
    10.340 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.723 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039249777
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    300 tr/min
  • Série
    Séries BS BS30 - BS50
  • Capacité de couple
    578 pi-lb
  • CUP_NON
    097039249777

Aperçu

Description du fabricant
BS50 ARRIÈRE 1.750 PO BOR