Motion
MZ20-L
Embrayage à cames - série MZ, diamètre d’alésage de 0.7500 po, 3.1500 po, diamètre global de 80 mm, capacité de couple de 238.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164540
N° MFRMZ20-L
Prix2,365.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à cames - série MZ, diamètre d’alésage de 0.7500 po, 3.1500 po, diamètre global de 80 mm, capacité de couple de 238.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164540
N° MFRMZ20-L
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
Prix2,365.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Largeur extérieure
    2.6380 po;67 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po, 80 mm
  • Diamètre total
    3.1500 po, 80 mm
  • Largeur totale
    2.6380 po, 67 mm
  • Poids
    4.400 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.214 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254528
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MZ
  • Capacité de couple
    238.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254528

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZ20 0.750 PO