Motion
MZ45-1H
Embrayage à cames - série MZ, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 4.9210 po, diamètre global de 125 mm, capacité de couple de 1194.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164548
N° MFRMZ45-1H
Prix4,506.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à cames - série MZ, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 4.9210 po, diamètre global de 125 mm, capacité de couple de 1194.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164548
N° MFRMZ45-1H
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
Prix4,506.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 3/16 po
  • Largeur extérieure
    3.6220 po;92 mm
  • Diamètre extérieur
    4.9210 po, 125 mm
  • Diamètre total
    4.9210 po, 125 mm
  • Largeur totale
    3.6220 po, 92 mm
  • Poids
    13.640 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.509 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254566
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Série
    MZ
  • Capacité de couple
    1194.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254566

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZ40 1.500 PO