Motion
MZEU12E3
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 12 mm, capacité de couple de 44 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164674
N° MFRMZEU12E3
Prix726.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 12 mm, capacité de couple de 44 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164674
N° MFRMZEU12E3
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
Prix726.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4720 po, 12 mm
  • Longueur
    2.0870 po, 53 mm
  • Longueur totale
    2.0870 po, 53 mm
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.15 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2000 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1000 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    44 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU12 E3 BRAS DE COUPLE