Motion
MZEU40E1
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 40 mm, capacité de couple de 996 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164720
N° MFRMZEU40E1
Prix707.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 40 mm, capacité de couple de 996 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164720
N° MFRMZEU40E1
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
Prix707.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5750 po, 40 mm
  • Longueur
    3.3860 po, 86 mm
  • Longueur totale
    3.3860 po, 86 mm
  • Poids
    17.4 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.4 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1400 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    996 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU40 E1 BRIDE