Motion
MZEU50E5
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 50 mm, capacité de couple de 1527 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164736
N° MFRMZEU50E5
Prix850.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 50 mm, capacité de couple de 1527 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164736
N° MFRMZEU50E5
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
Prix850.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de l’alésage
    19690 po, 50 mm
  • Longueur
    3.7010 po, 94 mm
  • Longueur totale
    3.7010 po, 94 mm
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.58 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1300 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    250 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    1527 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU50 E5 BRIDE