Motion
MZEU60E3
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 60 mm, capacité de couple de 2176 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164746
N° MFRMZEU60E3
Prix2,422.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 60 mm, capacité de couple de 2176 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164746
N° MFRMZEU60E3
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
Prix2,422.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.3620 po, 60 mm
  • Longueur
    5.3940 po, 137 mm
  • Longueur totale
    5.3940 po, 137 mm
  • Poids
    38.9 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.72 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    250 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    2176 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU60 E3 BRAS DE COUPLE