Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Diamètre de la meule1-1/2 po
- Longueur totale14 po
- Poids de l’outil3.65 lb
Détails
- Intensité4.2 A
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur non verrouillable
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Puissance nominale4.2 A
- CUP_NON885911351652
Aperçu
- Le moteur de 4.2 A, 25,000 tr/min fournit une puissance et une vitesse élevées pour toutes les applications de meulage de 1-1/2 po
- La capacité c.a./c.c. fonctionne sur les machines de soudage et les générateurs pour une productivité et une polyvalence accrues
- Interrupteur à palette pratique
- Le collet de précision de 1/4 po maintient solidement tous les accessoires appropriés (le manchon réducteur de 1/8 po est un accessoire optionnel)
- Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation