Motion
ENSEMBLE DE PINCES À ANNEAU ÉLASTIQUE 3495 12 PIÈCES

Gearwrench
3495 12 PC SNAP RING PLIER SET

ENSEMBLE DE PINCES À ANNEAU ÉLASTIQUE 3495 12 PIÈCES
N° D’ARTICLE MI06166141
N° MFR3495 12 PC SNAP RING PLIER SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
3495 12 PC SNAP RING PLIER SET

ENSEMBLE DE PINCES À ANNEAU ÉLASTIQUE 3495 12 PIÈCES
N° D’ARTICLE MI06166141
N° MFR3495 12 PC SNAP RING PLIER SET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Droit, 45 degrés et 90 degrés
  • Définir la plage de diamètres de buse
    0.0470 po | 0.0700 po | 0.0900 po

Détails

  • Application
    Anneau à bouton-pression
  • Type de contenant
    Étui en plastique
  • Revêtement de finition
    Couche transparente
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Trempette double
  • Comprend
    0.038 po 0.047 po 0.07 po 0.09 po Droit 45° et 90°
  • Type de mâchoire
    Décapotable
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    12
  • Type de pince
    Bague de retenue
  • Code PSC
    5110
  • Angle de la buse
    90 °
  • Type
    Ensemble de pinces pour anneau de retenue

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PINCES À ANNEAU ÉLASTIQUE 3495 12 PIÈCES