Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
- Largeur de la tête1.72 po
- Longueur totale11 po
Détails
- Spécifications ANSISatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Spécifications ASMEB107.10
- DescriptionJeu de cliquets 3 mcx 120XP
- Revêtement de finitionChrome poli
- Type de poignéeContourné
- Caractéristiques de la têteRéversible
- Forme de têtePoire
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Nombre de dents d’engrenage120
- Nombre de pièces3
- Type d’outilJeu de cliquets
- CUP_NON099575816024
Aperçu
- 120 positions, 3° cliquets à cliquet en arc avec tête à profil bas en forme de goutte d’eau et interrupteur marche/arrêt encastré pour un accès amélioré
- Extensions polies complètes moletées
- Comprend un étui de rangement
- Satisfait ou dépasse les normes ASME B107.1, B107.5M, B107.10