Motion
81012P
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 6 po
N° D’ARTICLE MI06167315
N° MFR81012P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 6 po
N° D’ARTICLE MI06167315
N° MFR81012P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur de tête
    13/32 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    1 po
  • Largeur de la tête
    1.02 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Pleinement poli
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Type de mesure
    Standard
  • Nombre de dents d’engrenage
    60
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575080128

Aperçu

Description du fabricant
81012P FLX RAT TD 1/4" 120XP FP