Motion
81215P
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 11 po
N° D’ARTICLE MI06167318
N° MFR81215P
Prix119.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 11 po
N° D’ARTICLE MI06167318
N° MFR81215P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur de tête
    9/16 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    1-5/16 po
  • Largeur de la tête
    1.30 po
  • Longueur totale
    11 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Pleinement poli
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Type de mesure
    Standard
  • Nombre de dents d’engrenage
    60
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575012150

Aperçu

Description du fabricant
81215P FLX RAT TD 3/8" 120XP FP