Motion
81027
Clé à cliquet – Forme de tête ronde, fini/revêtement chromé, taille d’entraînement de 1/4 po, 3.45 po, longueur totale de 87.63 mm
N° D’ARTICLE MI06167329
N° MFR81027
Prix59.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête ronde, fini/revêtement chromé, taille d’entraînement de 1/4 po, 3.45 po, longueur totale de 87.63 mm
N° D’ARTICLE MI06167329
N° MFR81027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    3.45 po, 87.63 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Forme de tête
    Ronde
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Code PSC
    5120
  • Déblocage rapide
    Non
  • Type d’outil
    Clé à cliquet à cardan
  • CUP_NON
    099575810275

Aperçu

Description du fabricant
81027 CHAT GIMBAL 1/4DR
  • La conception du cardan permet au cliquet de pivoter dans deux directions pour un accès plus facile
  • Mécanisme à cliquet à 72 dents pour arc de balancement 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Levier avant/arrière facile à utiliser
  • Satisfait ou dépasse les exigences de performance de l’ASME