Motion
86109 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 120XP  9MM

Gearwrench
86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM

Clé pour boîte - 9 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI06167413
N° MFR86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM

Clé pour boîte - 9 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI06167413
N° MFR86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.6000 po
  • Taille
    9 mm
  • Taille de la clé
    9 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de fins
    2
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet; cannelure
  • CUP_NON
    099575861093
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
86109 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 120XP 9MM