Motion
86133 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 120XP  1/2

Gearwrench
86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2

Clé pour boîte - 0.5000 po Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI06167429
N° MFR86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2
Prix79.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2

Clé pour boîte - 0.5000 po Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI06167429
N° MFR86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    381 mm
  • Taille
    1/2 po
  • Taille de la clé
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de fins
    2
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet; cannelure
  • CUP_NON
    099575861338
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
86133 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 120XP 1/2