Motion
CJ42/55B AL RSB

LOVEJOY INC
CJ42/55B AL RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514471450 - Taille du raccord : CJ42/55, mâchoire courbée, alésage RSB, matériau brut, aluminium
N° D’ARTICLE MI06171524
N° MFRCJ42/55B AL RSB
Prix265.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42/55B AL RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514471450 - Taille du raccord : CJ42/55, mâchoire courbée, alésage RSB, matériau brut, aluminium
N° D’ARTICLE MI06171524
N° MFRCJ42/55B AL RSB
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
Prix265.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ42/55
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Poids
    4.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144714503
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144714503

Aperçu

Description du fabricant
CJ42/55B-HUB-AL-RSB