Motion
96G055

GRACO INC
96G055

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, taille de conteneur compatible 4 L
N° D’ARTICLE MI06172158
N° MFR96G055
Prix2,911.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
96G055

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, taille de conteneur compatible 4 L
N° D’ARTICLE MI06172158
N° MFR96G055

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,911.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    4 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPSF Femme

Détails

  • Application
    Véhicules routiers, équipement hors route
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Matériau de la pompe
    Nylon, Trogamid T5004-060, acier galvanisé, acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, caoutchouc nitrile, bronze, alnico plaqué nickel, acétal lubrifié chimiquement, aluminium, PTFE, Grillamid
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    90 à 240 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 96G055 4 LITRES 90-240VAC G3