Motion
SUC203

NTN
SUC203

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre extérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06179641
N° MFRSUC203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUC203

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre extérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06179641
N° MFRSUC203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0197 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2205 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500024
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500024

Aperçu

Description du fabricant
SUC203, INSERT, ACIER INOXYDABLE