Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue5-1/4 po
- Taille du port d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.125 pi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 2 po x 1-1/2 po
- Puissance5 hp
- Pression maximale54 psi
- Débit maximum125 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable