Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1250
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale7.2 po
- Longueur totale7.5 po
- Largeur totale2.7 po
- Poids de l’outil4 lb
- Couple700 pi-lb
Détails
- Consommation d'air5 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant663023120102
- Vitesse maximale11000 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- Couple inverse780 pi-lb
- SérieClé à chocs série 2135QXPA
- CUP_NON663023120102
Aperçu
- FIABILITÉ : Vous pouvez vous attendre à la même sortie à fort impact chaque fois que vous utilisez cet outil au travail.
- PUISSANCE : Vous cherchez une clé à chocs avec un couple de sortie élevé pour tout type d’entretien? La série 2135QXPA est pour vous.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire