Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1250 bpm
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale9.5 po
- Poids de l’outil4.3 lb
Détails
- Consommation d'air5 pcm
- Pression d’air90 psi
- Numéro CUP du fabricant663023120119
- Vitesse maximale11000 tr/min
- CUP_NON663023120119
Aperçu
- VARIÉTÉ : Avec l'option d'une bague de retenue à douille carrée, d'une goupille carrée ou d'une enclume allongée, vous pouvez choisir la configuration appropriée pour votre application.
- FIABILITÉ : Vous pouvez vous attendre à la même sortie à fort impact chaque fois que vous utilisez cet outil au travail.
- PUISSANCE : Vous cherchez une clé à chocs avec un couple de sortie élevé pour tout type d’entretien? La série 2135QXPA est pour vous.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire