Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.36 po
- Longueur totale5.87 po
Détails
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementAvant
- Style de poignéeDroit
- Puissance0.5 hp
- Numéro CUP du fabricant663023114378
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- CUP_NON663023114378
Aperçu
- Confort : cette meuleuse à matrice est légère et ergonomique, vous permettant de travailler plus longtemps.
- Accès : La meuleuse compacte 409 vous permet d’atteindre facilement des espaces plus restreints.
- Sécurité accrue : Avec un levier d'accélérateur verrouillable qui se réinitialise chaque fois que le levier est relâché, le 409 augmente la sécurité de l'opérateur en empêchant le fonctionnement accidentel de l'accélérateur.
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire