Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.787 po
- Tailles des ports d’entrée(2) - 3/4 po NPTF
- Tailles des orifices de sortie(2) - 1/2 po NPTF
- Accident vasculaire cérébral1.181 po
Détails
- Détails supplémentairesLa taille de l’orifice du pulsateur est de 1/8 po NPTF
- Puissance21-9/10 hp
- Pression maximale4000 psi
- Débit maximum8 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile moyen (Buna-N)
- Matériau du corps de pompeLaiton
- Régime de la pompe1140 tr/min
- Joint d’étanchéitéMélange Buna-N
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePiston 15-Frame
- Matériaux mouillésLaiton